Foret hélicoïdal Walter Titex A1511-0.8

Foret hélicoïdal HSS, long

Voir les informations techniques
Références
Walter Titex :A1511-0.8
Rubix :4145-0084843
Fabricant :5061556
EAN :4031132129242
FORET 0,8 LONG QC A1511 118DEG DIN340 FNZ HSS UE10
Résumé technique
Diamètre de perçage0,8 mm
Longueur totale46 mm
Longueur de coupe23,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 0,8 LONG QC A1511 118DEG DIN340 FNZ HSS UE10


Sans traitement jusqu'à 3 mm
Foret hélicoïdal HSS, long A1511-0.8

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage0,8 mm
Longueur totale46 mm
Longueur de coupe23,7 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 340
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue0,8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,60 HT
/ 10 unités
85,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours