Foret hélicoïdal Walter Titex A1149XPL-10
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1149XPL-10
Rubix :4145-0266754
Fabricant :5236373
EAN :4031132263908

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 27 mm |
Détails articles : FORET 10 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1149XPL-10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 27 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1897 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,83 € HT
/ unité
75,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours