Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-0.5

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-0.5
Rubix :4145-0083384
Fabricant :5058412
EAN :4031132000336
FORET 0,5 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage0,5 mm
Longueur totale22 mm
Longueur de coupe6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 0,5 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-0.5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage0,5 mm
Longueur totale22 mm
Longueur de coupe6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue0,5 mm
55,50 HT
/ 10 unités
66,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours