Foret hélicoïdal Walter Titex A1163-6
Foret hélicoïdal en carbure monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1163-6
Rubix :4145-0083517
Fabricant :5057589
EAN :4031132021553

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 19 mm |
Détails articles : FORET 6 COURT QC A1163 118DEG DIN6539 CW MONOBLOC
Type N
Foret hélicoïdal en carbure monobloc A1163-6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6539 |
| Angle d'hélice | 118 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,85 € HT
/ unité
76,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours