Foret hélicoïdal Tivoly 11400411300
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11400411300
Rubix :0045-0076614
EAN :3221910126735



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Détails articles : FORET 13 COURT QR 1140041 HSS TAILLE MEULE CYL
001RS | Foret HSS taillé meulé cylindrique court. Queue réduite
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,65 € HT
/ unité
42,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h