Références
Walter Titex :A1211-2.1
Rubix :4145-0084399
Fabricant :5058681
EAN :4031132001920

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : FORET 2,1 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10
Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-2.1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 118 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 2,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,70 € HT
/ 10 unités
44,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours