Références
Ruko :201060
Rubix :8554-0232806
EAN :4007140013415

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 6 201 LAMINE HSS-R DIN338
Foret laminé en acier rapide, surface avec traitement vapeur. Obtenu par laminage à chaud, ce foret offre une certaine élasticité. Moins fragile et moins cassant qu'un foret taillé meulé, il convient particulièrement à une utilisation sur chantier, en perceuse électroportatives. HSS: Acier rapide, pour le perçage dans des matériaux faciles à usiner, d'une dureté inférieure à 900 N/mm².
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Tolérance | h8 |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,70 € HT
/ 10 unités
16,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours