Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1270-040A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1270-040A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779600
Fabricant :8151029
EAN :7323226352658


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,3175 |
| Angle d'hélice | 27,6365 ° |
| Affûtage | affûtage à pointe symétrique (147°) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (iso p) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,75 € HT
/ unité
566,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h