Foret hélicoïdal GISS Cutline 860884
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971880
GISS Cutline :860884
Rubix :G600-0499902
EAN :3660338157011


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS TIN - D.12,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - TIN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | tin |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,25 € HT
/ 5 unités
134,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h