Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1350-040A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1350-040A1-SM 1210
Rubix :0033-0737860
Fabricant :7798312
EAN :7323224751262
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,0074
Angle d'hélice19,81 °
Queuequeue cylindrique din 6535-ha (métrique 14)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
623,78 € HT
/ unité
748,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h