Foret hélicoïdal Roebuck 854075

Foret cylindrique taillé meulé - TiND

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :854075
Rubix :C600-0357495
EAN :3660338099410
FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 11
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 11


Norme : DIN 338.

Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix. Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV (dureté VICKERS).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtind
Angle d'hélice30 °
Angle de pointe118 °
Diamètre queue11 mm
13,20 € HT
/ unité
15,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h