Foret hélicoïdal Roebuck 854035

Foret cylindrique taillé meulé - TiND

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :854035
Rubix :C600-0357508
EAN :3660338099014
FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 4,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 4,5


Norme : DIN 338.

Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix. Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV (dureté VICKERS).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtind
Angle d'hélice30 °
Angle de pointe118 °
Diamètre queue4,5 mm
49,20 HT
/ 20 unités
59,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h