Foret hélicoïdal GISS Cutline 845795
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :6840868
GISS Cutline :845795
Rubix :G600-0337581
EAN :3660338078330


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
Documents
Détails articles : FORET - HSS - D.6,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Un foret de type N pour les utilisations les plus courantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,90 € HT
/ 10 unités
51,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h