Foret hélicoïdal Walter Titex DC150-12-06.000A1-WJ30TA

Foret en carbure monobloc avec lubrification centrale de refroidissement

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :DC150-12-06.000A1-WJ30TA
Rubix :3441-0712919
Fabricant :6618785
EAN :4031132371788
FORET CARBURE MONOBLOC DC150-12-06.000A1-WJ30TA

Résumé technique

Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale121 mm
Longueur de coupe74 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC DC150-12-06.000A1-WJ30TA


Foret en carbure monobloc avec lubrification centrale de refroidissement DC150-12-18.000A1-WJ30TA
Foret en carbure monobloc avec lubrification centrale de refroidissement • Perform • 12xD • Queue DIN 6535 HA • angle de pointe 140° • Dc=6mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale121 mm
Longueur de coupe74 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage0,081
Angle d'hélice30 °
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière du corpscarbure
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
248,38 € HT
/ unité
298,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours