Foret hélicoïdal GISS Cutline 860993

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO BB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :860993
Rubix :G600-0500009
EAN :3660338158087
FORET HSS ZIRKOBB - D.10,4 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe87 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKOBB - D.10,4 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO BB. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe87 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko bb
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables
Angle de pointe130 °
Diamètre queue10,4 mm
80,70 HT
/ 5 unités
96,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h