Foret hélicoïdal GISS Cutline 860982
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO BB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :860982
Rubix :G600-0499998
EAN :3660338157974


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 81 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS ZIRKOBB - D.9,3 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO BB. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 81 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | zirko bb |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 9,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,80 € HT
/ 10 unités
125,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h