Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-1300AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-1300AE
Rubix :T781-0668142
Fabricant :30286382


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 105 mm |
| Longueur de coupe | 58 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 13,0
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 105 mm |
| Longueur de coupe | 58 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,38 € HT
/ unité
491,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours