Foret hélicoïdal GISS Cutline 862146
Foret cylindrique - HSS Co5% - Taillé meulé - Série normale - OZMD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862146
Rubix :G600-0500834
EAN :3660338168628


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS-CO5 - TIALN - 4,3 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Utilisation : Acier, Inox , Super Alliage
Foret HSS Co5%. Revêtu : OZMD. Angle d'hélice à 33°. Angle de pointe à 135°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | ozmd |
| Angle d'hélice | 33 ° |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / titane |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 4,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,30 € HT
/ 10 unités
54,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h