Références
Sutton :D1011290
Rubix :S748-0529953
EAN :9311963018461



Détails articles : FORET 12,9MM JOBBER D101 DIN338 HSS WEB THIN
Applications
Application générale, méteaux non-ferreux et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,9 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 12,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,55 € HT
/ 5 unités
353,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
