Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0405-012A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-0405-012A1-XMGC34
Rubix :0033-0764064
Fabricant :6241221
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage4,05 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,05 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe12,7 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,1358
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,32 HT
/ unité
129,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours