Références
Sutton :D1011151
Rubix :S748-0529936
EAN :9311963002101



Détails articles : FORET 29/64'' JOBBER D101 ANSI B94-11 HSS
Applications
Application générale, méteaux non-ferreux et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,51 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 11,51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,30 € HT
/ 5 unités
193,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
