Foret hélicoïdal Tivoly 11403310310
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 | SL -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11403310310
Rubix :0045-0376737
EAN :3221910158460



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 106 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Détails articles : FORET 3,1 LONG QC 1140331 HSS TAILLE
Foret HSS taillé meulé cylindrique long.
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 106 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 3,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,60 € HT
/ 10 unités
107,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours