Foret hélicoïdal GISS Cutline 861097

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :861097
Rubix :G600-0500109
EAN :3660338159107
FORET HSS ZIRKO - D.8,3 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage8,3 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.8,3 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,3 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables
Angle de pointe130 °
Diamètre queue8,3 mm
80,40 € HT
/ 10 unités
96,48 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours