Foret hélicoïdal GISS Cutline 844515
Foret carbure monobloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844515
Rubix :G600-0332477
EAN :3660338070983


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de coupe | 31 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC D.6,1 SERIE EXTRA COURTE - QC
Foret carbure monobloc - Série extra courte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de coupe | 31 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6539 ha |
| Revêtement | non |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,59 € HT
/ unité
23,51 € TTC

- Epuisé