Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0680-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0680-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779903
Fabricant :8151218
EAN :7323226354546
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,194
Angle d'hélice26,16 °
Affûtagepm (type géométrique pm)
Queuecylindrique (din 6535-ha, taille 8)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp (iso p)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h