Foret hélicoïdal GISS Cutline 844511
Foret carbure monobloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844511
Rubix :G600-0332473
EAN :3660338070945


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC D.5,7 SERIE EXTRA COURTE - QC
Foret carbure monobloc - Série extra courte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6539 ha |
| Revêtement | non |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 5,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,28 € HT
/ unité
21,94 € TTC
- Epuisé