Foret hélicoïdal GISS Cutline 855800
Foret carbure monobloc queue cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :855800
Rubix :G600-0474187
EAN :3660338111723


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 58 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC D.4,4 SERIE EXTRA COURTE - OZMD - QC
Foret carbure monobloc - Série extra courte - OZMD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 58 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6539 ha |
| Revêtement | ozmd |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 4,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,57 € HT
/ unité
16,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h