Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-1150-230A1-GMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :861.1-1150-230A1-GMGC34
Rubix :0033-0759891
Fabricant :6151135
FORET CARB.MONO CORODRILL 861

Résumé technique

Diamètre de perçage11,5 mm
Longueur totale316 mm
Longueur de coupe231,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,5 mm
Longueur totale316 mm
Longueur de coupe231,9 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage20,1652
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
1 138,61 HT
/ unité
1 366,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h