Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0635-095A1-GMGC34
Foret carbure monobloc CoroDrill® 861
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :861.1-0635-095A1-GMGC34
Rubix :0033-0759984
Fabricant :6151032




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 156 mm |
| Longueur de coupe | 96,3 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861
Foret carbure monobloc CoroDrill® 861
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 156 mm |
| Longueur de coupe | 96,3 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 15,1654 |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers, aciers inox, fontes, nickels |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,32 € HT
/ unité
708,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours