Foret hélicoïdal GISS Cutline 893153

Foret carbure monobloc 8xD - Arrosage interne

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :893153
Rubix :G600-0785037
EAN :3660338456527
FORET CARBURE 8XD -D18,0 -QC SCD08-18.00I1 CUPMM -ARROSAGE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage18 mm
Longueur totale223 mm
Longueur de coupe149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE 8XD -D18,0 -QC SCD08-18.00I1 CUPMM -ARROSAGE


Foret carbure monobloc 8xD avec Arrosage interne - Gamme SCD.
Angle de pointe : 140° - Angle d’hélice : 30° – Affûtage en croix
Queue cylindrique DIN 6535 HA avec tolérance h6 
Arrosage interne pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur, augmenter la durée de vie et les performances du foret.
Revêtement CUPMM pour une application universelle et multi-matériaux. Revêtement multicouche à base d’AlCr ultra fin pour une résistance thermique élevée, une grande stabilité à hautes vitesses de coupe et une durée de vie accrue.

Conception de foret étudiée pour une stabilité élevée pendant les opérations de perçage : chanfreins de guidage, autocentrant et géométrie spéciale réduisant la friction.

- Tolérance de perçage m7.
- Qualité des perçages : H8-H9
- Perçage avec débourrage fortement recommandé !

Points forts

Stabilité thermique élevée grâce à la technologie de revêtement multicouche PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage18 mm
Longueur totale223 mm
Longueur de coupe149 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementcupmm -multi-matériaux
Tolérancem7
Rapport Diamètre / longueur de percage8xd
Angle d'hélice30 °
Affûtageen croix
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Diamètre queue18 mm
Promotion
Au lieu de 283,66
267,72 HT
/ unité
321,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h