Foret hélicoïdal GISS Cutline 843148
Foret carbure monobloc 3D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :843148
Rubix :G600-0321496
EAN :3660338064890


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONO 3D - D.3,2 ARROSAGE CENTRE - QC - OZMD
Foret carbure monobloc 3D - Arrosage au centre - OZMD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | ozmd |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / fontes / titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,56 € HT
/ unité
54,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h