Foret hélicoïdal GISS Cutline 862464
Foret carbure monobloc 12D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862464
Rubix :G600-0506492
EAN :3660338171444


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 64 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONO 12D - D.4,0 ARROSAGE CENTRE - QC - OZMD
Foret carbure monobloc 12D - Arrosage au centre - OZMD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 64 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | ozmd |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 12 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / fontes / titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,81 € HT
/ unité
255,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h