Foret hélicoïdal Mapal M6806-1200AV

FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL M6814

Voir les informations techniques

Références

Mapal :M6806-1200AV
Rubix :6452-0652654
Fabricant :30246585
FORET CARBURE 6XD TROU D'HUILE INOX D 12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE 6XD TROU D'HUILE INOX D 12


6xD - Queue cylindrique - Revêtu
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialn
Queuecylindrique
Arrosage interneoui
Angle de pointe140 °
130,51 HT
/ unité
156,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h