Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.C1-0553-100T-C CD10
Lamage CoroDrill® 452
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.C1-0553-100T-C CD10
Rubix :0033-0764152
Fabricant :6010899




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,532 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36,58 mm |
| Longueur de coupe | 12,01 mm |
Documents
Détails articles : LAMAGE CORODRILL 452
Lamage CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,532 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36,58 mm |
| Longueur de coupe | 12,01 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | 1/4 x 24 |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | cfrp (plastique renforcé de fibres de carbone) |
| Matériau de coupe | diamant |
| Angle de pointe | 100 ° |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,20 € HT
/ unité
1 003,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h