Foret hélicoïdal Mapal M6108-1170AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-1170AE
Rubix :6452-0652893
Fabricant :30531683


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 162 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 11,7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 162 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,08 € HT
/ unité
325,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours