Foret hélicoïdal Mapal M6108-0780AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-0780AE
Rubix :6452-0652755
Fabricant :30440577


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 114 mm |
| Longueur de coupe | 76 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 7,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 114 mm |
| Longueur de coupe | 76 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,03 € HT
/ unité
195,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours