Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-1250AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-1250AE
Rubix :T781-0668144
Fabricant :30286381


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 105 mm |
| Longueur de coupe | 58 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 12,5
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 105 mm |
| Longueur de coupe | 58 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,38 € HT
/ unité
491,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours