Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0900-044A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0900-044A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800981
Fabricant :7781713
EAN :7323224676695


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,178 (uldr: usable length/diameter) |
| Affûtage | jusqu’à 3 affûtages (regrinds) max |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha), diam. de raccord 10 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, inox, fonte et matériaux durcis (aussi performant en hrsa et métaux non ferreux) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,21 € HT
/ unité
425,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h