Foret hélicoïdal GISS Cutline 861159
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Queue réduite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :3963748
GISS Cutline :861159
Rubix :G600-0500168
EAN :3660338159701


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 169 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS QUEUE REDUITE - D15,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Foret HSS queue réduite - Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affûtage standard
Pour utilisation avec mandrin classique diamètre 13mm maximum (perceuse à colonne, électoportatif…)
Pour utilisation avec mandrin classique diamètre 13mm maximum (perceuse à colonne, électoportatif…)
FORET HSS QUEUE REDUITE - D15,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 169 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,78 € HT
/ unité
27,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h