Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0560-019A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0560-019A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779974
Fabricant :8151172
EAN :7323226354089
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh8 - h9 ; h6 (tolérance du ø de perçage) ; m7 (+0,002 - +0,012 / +0,004 - +0,016 / +0,006 - +0,021 / +0,007 - +0,025 / +0,008 - +0,029 selon le ø)
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Angle d'hélice28,281 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso-p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
217,96 € HT
/ unité
261,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h