Références
International Tools :11.415.1800
Rubix :0707-0531137
EAN :8716563641414

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 191 mm |
| Longueur de coupe | 130 mm |
Détails articles : FORET 18 CYL QR 13 11415 HSS-CO 5POURCENT PHANTOM
Avec tige réduite, avec 3 surfaces planes, avec pointe fendue, angle de pointe 135°. Foret court autocentrant en HSS-E, version rectifiée, avec tige à 3 facettes de 13 mm. Pour le serrage dans un mandrin jusqu'à 13 mm. Pour usage général et acier inoxydable. Qualité industrielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 191 mm |
| Longueur de coupe | 130 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,64 € HT
/ unité
96,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours