Foret hélicoïdal Sutton D3580318
Foret carbure - 5xD - R30 VA - Black Magic D358
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D3580318
Rubix :S748-0501825
EAN :9311963575643




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Détails articles : FORET 1/8 COURT 5XD IK D358 R30 VA DIN6537-HA VHM HELICA
Excellente solution pour aciers inoxydables et matériaux difficiles de type superalliages. Géométrie optimisée permettant d'éliminer l'écrouissage et d'améliorer la productivité. HELICA présente un degré exceptionnel de résistance à l'oxydation et à la surchauffe.
Applications
Application : ébarbage courant. Grain oxyde d'alumine.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 |
| Revêtement | helica |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,63 € HT
/ unité
165,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours