Foret à pointer Magafor 81196120000
Foret à pointer NC HSS-E COBALT 120° série 196
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81196120000
Rubix :0024-0001270
EAN :3662245009506

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
Documents
Détails articles : FORET A POINTER NC 12 196 A 120 DEG COURT HSSE
Foret à pointer 120° NFE66052. ISO 10898. HSS-E COBALT.
Applications
Universel pour les opérations de pointage et centrage.
Queue cylindrique.
Queue cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 120 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,95 € HT
/ unité
38,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours