Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1350L20-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D1350L20-02
Rubix :0033-0267777
Fabricant :5764967
FORET CORODRILL 880 880-D1350L20-02

Résumé technique

Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur apparente42,615 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D1350L20-02


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur apparente42,615 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue20 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2 mm
Longueur de queue503,848 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
641,04 € HT
/ unité
769,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h