Références
Sandvik Coromant :DS20-D2900L32-04
Rubix :0033-0799882
Fabricant :7548884
EAN :7323223643568


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 29 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 144,17 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 29 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 144,17 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 60 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
955,31 € HT
/ unité
1 146,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h