Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-1800-18LX075-8
Foret à embout amovible CoroDrill® 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-1800-18LX075-8
Rubix :0033-0759388
Fabricant :6085548
EAN :26085548




Résumé technique
| Diamètre min | 18 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 8,19101 |
| Longueur de coupe | 154,81 mm |
Documents
Détails articles : FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 18 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 8,19101 |
| Longueur de coupe | 154,81 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de queue | 52,87 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre max | 18,99 mm |
| Longueur apparente | 171,13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,15 € HT
/ unité
782,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours