Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-1700-17LX075-3

Foret à embout amovible CoroDrill® 870

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :870-1700-17LX075-3
Rubix :0033-0759433
Fabricant :6035716
FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870
Résumé technique
Diamètre min17 mm
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,16816
Longueur de coupe56,71 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870


Avec arrosage central.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min17 mm
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,16816
Longueur de coupe56,71 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue19,05 mm
Longueur de queue52,73 mm
Arrosage interneoui
Diamètre max17,99 mm
Longueur apparente73,27 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,77 HT
/ unité
604,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours