Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-1600-16L20-3

Foret à embout amovible CoroDrill 870 - Queue cylindrique avec méplat

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :870-1600-16L20-3
Rubix :0033-0536054
Fabricant :6035699
FORET A TETE INTERCHANGEABLE 870-1600-16L20-3
Résumé technique
Diamètre min16 mm
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,169 mm
Longueur de coupe53,56 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A TETE INTERCHANGEABLE 870-1600-16L20-3


Avec arrosage central.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min16 mm
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,169 mm
Longueur de coupe53,56 mm
Diamètre queue20 mm
Longueur de queue52,58 mm
Arrosage interneoui
Diamètre max16,99 mm
Longueur apparente69,42 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,77 HT
/ unité
520,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h