Fontaines de dégraissage - Pièces détachées et accessoires CRC 33447
FONTAINE DE LAVAGE SW33 - 60 L
Voir les informations techniquesRéférences
CRC :33447
Rubix :R318-1531367
Fabricant :33447
EAN :5412386873560

Détails articles : FONTAINE DE LAVAGE SW33 - 60 L MOBILE PART WASH EF
Le SmartWasher SW-33 est un lave-pièces mobile de grande capacité, conçu pour s’adapter à toutes les applications. Avec son évier spacieux, son chariot robuste équipé d’un marchepied et sa mobilité optimale, il simplifie le nettoyage des pièces même dans les zones difficiles d’accès. Sa nouvelle commande centralisée améliore la maintenance et réduit les temps d’arrêt, garantissant une fiabilité renforcée.
Certifié : CE, NSK
Dimensions (L*W*H) : 1092*686*1067
mmDimensions intérieurs du bassin (L*W*H) : 686*584*203mm
Structure de la fontaine : PEDH robuste
Thermostat Réglable : 40 à 46°C
Certifié : CE, NSK
Dimensions (L*W*H) : 1092*686*1067
mmDimensions intérieurs du bassin (L*W*H) : 686*584*203mm
Structure de la fontaine : PEDH robuste
Thermostat Réglable : 40 à 46°C
Points forts
Grande cuve pour accueillir des pièces volumineuses.
Mobilité facilitée grâce au chariot avec marchepied intégré.
Brosse et tuyau coudé extra-long pour un nettoyage précis et efficace.
Commande centralisée pour une maintenance rapide et simple.
Fiabilité accrue et réduction des temps d’arrêt.
Mobilité facilitée grâce au chariot avec marchepied intégré.
Brosse et tuyau coudé extra-long pour un nettoyage précis et efficace.
Commande centralisée pour une maintenance rapide et simple.
Fiabilité accrue et réduction des temps d’arrêt.
Applications
Nettoyage professionnel de pièces mécaniques et industrielles, idéal pour les ateliers, garages et environnements nécessitant un lavage mobile, efficace et ergonomique.
Informations techniques
Attributs
| Type | lave-pièces mobile de grande capacité |
|---|---|
| Contenance | 60 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2 533,43 €
2 250,00 € HT
/ unité
2 700,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
