Tuyau flexible SAM PEA-FLEX1XZ
FLEXIBLE MULTI-DEBIT PEA 100,200-400 L/MINUTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :PEA-FLEX1XZ
Rubix :0149-5267349
EAN :3272670631007

Documents
Détails articles : FLEXIBLE MULTI-DEBIT PEA 100,2-400 L/MINUTE
Flexible PEA : 100, 200 ou 400 l/min avec système anti-fouet. Choix du débit en tournant la bague du connecteur rapide.
Points forts
3 en 1 permettant, d'avoir les différents débits de 100, 200 et 400 l/min avec un seul flexible.
Applications
100 l/min : idéal pour cloueur, agrafeur ou riveteuse. 200 l/min : idéal pour clés à chocs de petite et moyenne puissance de 0 à 500 Nm. 400 l/min : idéal pour clés à chocs à moyen et fort couples allant de 300 à 1 500 Nm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Longueur du rouleau | 1,5 m |
| Pression mini de service | 6,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,09 € HT
/ unité
405,71 € TTC
- Epuisé
